| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157788 Herst.-Nr.: R221M- 82220 EAN/GTIN: 5055192342655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | StormDri 4.000 Polyester | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Weiches Ärmelfutter aus Fleece | Durchgehender Reißverschluss mit Windschutzleiste | Verstaubare Kapuze | Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss | Zwei Seitentaschen | Brust-Innentasche rechts | Wasserdicht (4000 mm) | Verdeckte Nähte am Kragen für mehr Tragekomfort Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |