| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157836 Herst.-Nr.: R223X- 82281 EAN/GTIN: 5055192343461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen: 210T Polyester mit AC Beschichtung | Füllung: 550 g/m² Polyester-Wattierung | Futter: Polyester Microfleece | Wasserabweisend, winddicht | Durchgehender Reißverschluss vorne | Windschutzleiste mit Druckknöpfen | Abnehmbare, verstellbare, gefütterte Kapuze mit Druckknopf-Kinnschutz | Innentasche mit Reißverschluss | Elastischer Bund an der Taille und den Armöffnungen | Seitliche Taschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |