| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000158116 Herst.-Nr.: R231M- 82525 EAN/GTIN: 5055192360130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasser abweisend | Atmungsaktiv | Windproof | Schnell trocknend | Besatz innen an Schulter verbirgt die Stickerei am Nacken | Elasthanfreies, gekräuseltes, leicht zu bedruckendes Stretch-Garn | Microfleece-Futter für zusätzliche Wärme | YKK-Reißverschluss am Kragen mit Kinnschutz | Elastische Ärmelbündchen | Dekorative Ziernähte | Taschen mit Reißverschluss | Schwarze Reißverschluss-Anhänger | Waschbar bis 60 °C | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |