Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIRO , Women´s Fitness Zero Gravity Jacket , Black , Charcoal ,XS (34)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000158684
Hersteller:
     SPIRO
Herst.-Nr.:
     S268F- 83319
EAN/GTIN:
     5055192365760
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Spritzwasserabweisend | Atmungsaktiv | Kapuze und Ärmel: 92% Polyester / 8% Elasthan | Außenmaterial und Innenfutter: Nylon | Füllung: 160 g/m² Kunst-Daunen Polyester | Wattiert, gesteppt in Rumpfbereich | Anatomisch geformt | Einfassung an Kapuze und Saum aus einem sehr dehnbaren Material | Seitlich versteckte Reißverschluss-Taschen | Eingefasste Bündchen, Saum und Kapuze | Reflektierende Details | Integrierte Kapuze
Weitere Informationen:
Größe:
XS (34)
Materialzusammensetzung:
Außen + Futter: 100% Nylon, Füllung: 100% Polyester, Kapuze und Ärmel: 92% Polyester / 8% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.