| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000159069 Herst.-Nr.: R301X- 83908 EAN/GTIN: 5055192343928 |
| |
|
| | |
| Außen: 320 g/m² Oxford Polyester mit PVC Beschichtung | Füllung: 160 g/m² Polyester | Futter: 190T Polyester Taffeta | Wasserdicht: 3,000 mm | Windproof | Durchgehender Reißverschluss vorne | Komplett verschweißte Nähte | Sturmpatte mit Klettverschluss | Verdeckte, verstellbare Kapuze | Tief geschnittene, aufgesetzte Taschen mit seitlichem Eingriff in fleecegefütterte Handwärmer-Taschen | Halb abnehmbare Brusttasche mit Klettverschluss und Reißverschluss als Veredelungszugang | Multifunktions-Brusttasche rechts | Brusttasche innen | Ärmeltasche mit Reißverschluss | Reflektierende Details über der Brust und den Taschen | Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss | Rauten-Steppfutter | Austauschbare Reißverschluss-Anhänger an allen Reißverschlüssen | Stehkragen mit weichem Microfleece | D-Ring | Doppelnaht an kritischen Nähten | Aufhängeschlaufe Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |