Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result WORK-GUARD , Action Trousers , Navy , 38/34 (XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000159225
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R308M- 84047
EAN/GTIN:
     5055192361250
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Windproof | Atmungsaktiv | Reißverschluss vorne mit Knopfverschluss | Wärmende Seitentaschen | Multifunktionale Cargotasche mit Klettverschluss | Dehnbarer Bund | Handytasche | Gürtelschlaufen | Riegelstich zum Verstärken kritischer Belastungspunkte | Nähte mit Zwillingsnadelstich | Gesäßtaschen
Weitere Informationen:
Größe:
38/34 (XL)
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, berufshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.