| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000159899 Herst.-Nr.: R036J- 84659 EAN/GTIN: 5055192313341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweres Fleece-Gewebe aus 100 % Polyester | Anti-Pilling | Athletischer Schnitt / Elastische Passform / Strapazierfähig / Pflegeleicht | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei große Fronttaschen mit dekorativen Ziernähten | Elastische Ärmelbündchen und Saum mit verstellbarem Kordelzug gemäß EN14682 | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M (8-10) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 330 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |