Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , 3-in-1 Zip & Clip Jacket , Navy , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000160474
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R068X- 85190
EAN/GTIN:
     5055192326112
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Regenjacke
Wind- und wasserdichte (4,000 mm) 3-in-1 Jacke | Außen: 230 g/m² 100% Polyester StormDri 4000 mit PVC Beschichtung | Innenjacke: 280 g/m² Active Fleece / 100% Polyester | Futter: Oberer Rumpf – Polyesternetz / Unterer Rumpf und Ärmel – 190T Nylon-Taft in Black | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte | Verdeckte Komfort-Kapuze im Kragen mit Kinnschutz und verstellbarem Kordelzug | Stabiler, durchgehender 2-Wege-Reißverschluss an der Vorderseite | Zip-und-Clip-System zur Befestigung der Innenjacke | Zwei geräumige Seitentaschen, zwei große Brusttaschen | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Saum mit verstellbarem Kordelzug und zweifach-Windbremse mit Knopfverschluss | Ventilationsöffnung unter den Ärmeln | Knitter- und faltenfreies Material | Durchgehender Reißverschluss und elastische Bündchen | Veredelungszugang: Verdeckte Reißverschlüsse an innerer Rückseite und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.