Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsmantel
>
Artikel
Result WORK-GUARD , Heavy Duty Combo Coat , Navy , Navy ,M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
95JCC-1000160578
Hersteller:
Result Clothing
Herst.-Nr.:
R072X- 85248
EAN/GTIN:
5055192326679
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitsmantel blau größe m
Wasserabweisend und winddicht | Außen: 600D schweres Oxford Polyester mit PU-Beschichtung | Futter: Oberer Rumpf aus Active Fleece von RESULT® und unterer Rumpf aus 190T Nylon-Taft | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterfaser | Verstärkte Nähte an Taschen und stark beanspruchten Stellen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite, zwei Brusttaschen mit zwei Stifthaltern, eine Ärmeltasche mit drei Stifthaltern, eine Handytasche, zwei Innentaschen und eine große Netztasche | Zwei D-Ringe (einer verdeckt) | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Dekorativer Paspelbesatz an Vorder- und Rückseite und Ärmeln mit Reflektions-Material von 3M™ Scotchlite™ | Veredelungszugänge: Verdeckte Reißverschlüsse an der Rückseite innen und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
Außen + Wärmeschutz: 100% Polyester, Futter: Oberer Rumpf: 100% Polyester und unterer Rumpf: 100% Nylon
... >
Lager 95JCC
>
Jacken
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitskittel blau
,
arbeitskittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen