Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result WORK-GUARD , Heavy Duty Combo Coat , Royal , Navy ,XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000160587
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R072X- 85257
EAN/GTIN:
     5055192326761
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel blau
Wasserabweisend und winddicht | Außen: 600D schweres Oxford Polyester mit PU-Beschichtung | Futter: Oberer Rumpf aus Active Fleece von RESULT® und unterer Rumpf aus 190T Nylon-Taft | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterfaser | Verstärkte Nähte an Taschen und stark beanspruchten Stellen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite, zwei Brusttaschen mit zwei Stifthaltern, eine Ärmeltasche mit drei Stifthaltern, eine Handytasche, zwei Innentaschen und eine große Netztasche | Zwei D-Ringe (einer verdeckt) | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Dekorativer Paspelbesatz an Vorder- und Rückseite und Ärmeln mit Reflektions-Material von 3M™ Scotchlite™ | Veredelungszugänge: Verdeckte Reißverschlüsse an der Rückseite innen und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
Außen + Wärmeschutz: 100% Polyester, Futter: Oberer Rumpf: 100% Polyester und unterer Rumpf: 100% Nylon
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.