| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000162446 Herst.-Nr.: ST5010- 93407 EAN/GTIN: 4043738422511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warm und weich mit hervorragender Wärme-Isolation | Mikrofleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung | Stehkragen | Ton-in-Ton-Reißverschluss mit Windschutzleiste | Beidseitig gebürstet | Atmungsaktiv | Armlöcher mit elastischer Einfassung | Polyester-Twill-Nackenband | Rückseitige Halbmondpasse | Verstellbarer Saum | Zwei Taschen | Seitennähte | Waschbar bis 40 °C | Normal Fit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |