| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000162681 Herst.-Nr.: ST5100- 93594 EAN/GTIN: 4043738437812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrofleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, warm und weich mit hervorragender Wärmeisolation | Seitenblenden | Stehkragen | Beidseitig gebürstet | Ton-in-Ton-Reißverschluss mit Windschutzleiste | Zwei Taschen | Atmungsaktiv | Polyester-Twill-Nackenband | Rückseitige Halbmondpasse | Normal Fit | Waschbar bis 40 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |