| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000163236 Herst.-Nr.: ST5950- 94012 EAN/GTIN: 4043738443707 |
| |
|
| | |
| Warmes, elastisches und strapazierfähiges Material mit hochwertiger Strick-Optik | Strickfleece | Zwei Seitentaschen mit kontrastfarbenem Reißverschluss mit Stoff-Schiebergriff | Taucher-Kapuze | Kontrastfarbener Reißverschluss mit Stoff-Schiebergriff | Elastische Einfassung in Kontrastfarbe an Kapuze, Ärmeln und Saum | Breiter Kordelzug in Kontrastfarbe (schwarz) | Gestrickte Oberfläche | Kontrastfarbenes Fischgrät-Nackenband | Metall-Ösen für Kordelzug (nickelfrei) | Innen gebürstet | Seitenteile und -nähte | Pflegeetikett in der Seitennaht | Kleines Größenetikett im Nacken | Waschbar bis 40 °C | Normal Fit Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |