| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000163607 Herst.-Nr.: ST8450- 94577 EAN/GTIN: 4043738435382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bird-Eyelet Mesh | Kontrastfarbenes Nackenband (Cyber Yellow) | Dehnbares Material | Dekorative Flatlock-Nähte | Ripp-Kragen | Ohne Ärmelbündchen | Drei Ton-in-Ton-Knöpfe | Pflegeetikett in der Seitennaht | Kleines Größenetikett im Nacken | Seitennähte | Normal Fit | Waschbar bis 40 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |