| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000164227 Herst.-Nr.: ST9150- 95070 EAN/GTIN: 4043738445312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte Ringspinn-Baumwolle | Piqué-Material | Kontrastfarbenes Fischgrät-Nackenband | Fünf Ton-in-Ton-Knöpfe | Moderne, schmale Knopfleiste | Ohne Ärmelbündchen | Pflegeetikett in der Seitennaht | Kleines Größenetikett im Nacken | Seitennähte | Normal Fit | Waschbar bis 40 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Heather: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |