Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stedman® , Claire Long Sleeve Women , White , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000164795
Hersteller:
     Stedman
Herst.-Nr.:
     ST9720- 95499
EAN/GTIN:
     4043738429732
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
95% gekämmte Ringspinn-Baumwolle / 5% Elasthan | Single-Jersey, „Full-Feeder“ | Schmaler Kragen | Verstärkte Schulternaht | Kontrastfarbenes Nackenband | Schmaler Ärmelsaum | Weiter, moderner Halsausschnitt | Kleines Größenetikett im Nacken | Pflegeetikett in der Seitennaht | Seitennähte | Körperbetonte Passform | Waschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
95% Baumwolle / 5% Elasthan (Grey Heather: 82% Baumwolle / 14% Viskose / 4% Elasthan)
Gramatur:
170 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.