| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000183079 Herst.-Nr.: 8000- 101531 EAN/GTIN: 5712540001748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-lagiger Kragen mit Elasthan | Schulter-zu-Schulter Nackenband | Doppelt genäht | Waschbar bis 60 °C (Heather Grey: 40 °C) – ohne Aufdruck | Rundgestrickt (Größen S-XXL) | Doppelt einlaufvorbehandelte Baumwolle | Gekämmte Ringspinn-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 185 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |