Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Jays , Men´s Sof Tee , Dark Green , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000183112
Hersteller:
     Tee Jays
Herst.-Nr.:
     8000- 101534
EAN/GTIN:
     5712540000482
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
2-lagiger Kragen mit Elasthan | Schulter-zu-Schulter Nackenband | Doppelt genäht | Waschbar bis 60 °C (Heather Grey: 40 °C) – ohne Aufdruck | Rundgestrickt (Größen S-XXL) | Doppelt einlaufvorbehandelte Baumwolle | Gekämmte Ringspinn-Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Heather Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
185 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.