Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henbury , Men´s 65/35 Poly/Cotton Chino , Stone , 30/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000189758
Hersteller:
     Henbury
Herst.-Nr.:
     H640- 103967
EAN/GTIN:
     5056160733123
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Flache Front, gerade geschnittenes Hosenbein (Straight Leg) | Zwei Gesäßtaschen mit Knöpfen | Gleichfarbige Knöpfe | Gleichfarbige Innentaschen | Vordertaschen seitlich | Ticket-Tasche | Gürtelschlaufen | In den Größen 30"–40" mit Bein in den Längen 32" und 34" erhältlich | In den Größen 42"–44" mit ungesäumtem Bein in der Länge 36" erhältlich
Weitere Informationen:
Größe:
30/32
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
255 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Businesshose, anzughose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.