Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Modeaccessoires
>
Lifestyletaschen
>
Shopper
>
Artikel
Westford Mill , Printers Jute Classic Shopper , Navy , 42 x 33 x 19 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
95JCC-1000191202
Hersteller:
Westford Mill
Herst.-Nr.:
W422- 104856
EAN/GTIN:
5060244899599
Suchbegriffe:
Cityshopper
Filztragetasche
Shopper
Shoppertasche
Baumwoll-Tragegriffe und -Seitenteile | Front und Rückseite aus beschichteter Jute | Länge des Tragegriffs: ca. 60 cm | Volumen: ca. 21 Liter | Kann in der Hand oder über der Schulter getragen werden | Zum Drucken geeignete Seitenteile aus Canvas | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Jute ist ein natürliches Produkt und kann in Aussehen und Struktur variieren. Ein stärkerer Eigengeruch und ungleichmäßige Faserdicken sind natürliche Eigenschaften und stellen keinen Mangel dar. Eine einheitliche Lieferung kann nicht gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
42 x 33 x 19 cm
Materialzusammensetzung:
Vorder- und Rückseite: 100% Jute, Rest: 100% Baumwolle
... >
Lager 95JCC
>
Taschen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Shoppingbag
,
Strand-Tasche
,
Strandtasche
,
westford mill shopper
,
shopper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,77*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen