| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000192995 Herst.-Nr.: HV006- 106735 EAN/GTIN: 6933883200585 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Yellow und High-Vis Yellow / Navy, Orange und Orange / Navy entsprechen EN ISO 20471:2013 Klasse 2 | Orange und Orange/Navy entsprechen GO/RT 3279 und sind für die Schienenfahrzeugindustrie zugelassen | 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper und einer über jeder Schulter | 100% wasserdichte Reißverschlüsse und Reißverschluss-Anhänger mit Markenlogo vorne und an der Brusttasche | Zwei Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss | Geformter Lendenwirbelbereich für Style | Kontrastfarbe Navy ist für die Aufbringung eines Firmenlogos geeignet und Abnutzung ist weniger sichtbar | Außenschicht: 345 g/m², bis 8.000 mm wasserdichtes, versiegeltes Gewebe aus 100% Polyester, Mittelschicht: Wasserdichtes TPU, Innenschicht: Microfleece | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 345 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |