Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Taschen
>
Rucksack
>
Artikel
YOKO , Hi-Vis Waterproof Backpack Cover , Black , One Size - 20-25l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
95JCC-1000193108
Hersteller:
Yoko
Herst.-Nr.:
HVW068- 106937
EAN/GTIN:
6933883213301
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Passend für fast alle 20-25 Liter Rucksäcke | Zwei 25 mm breite, vertikale Reflektions-Streifen für erhöhte Sichtbarkeit | Netztasche vorne | Elastische Ränder zum einfachen, schnellen Anbringen | Alle Farben sind 100% wasserdicht, mit innen verklebten Nähten | Wasserdichtes 150D Nylon mit PU-Beschichtung | Geeignet für Siebdruck, Transferdruck, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
One Size - 20-25l
Materialzusammensetzung:
100% Nylon
... >
Lager 95JCC
>
Taschen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rucksack
,
rucksack nylon schwarz
,
back pack
,
nylon backpack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen