| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193351 Herst.-Nr.: HVJ259- 107395 EAN/GTIN: 6933883214834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Toll für Sportveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten und Werbung | Reflektierender, umlaufender Rand für hohe Sichtbarkeit | 10 cm elastischer Bereich und 10 cm Klettverschluss auf jeder Seite für hohe Verstellbarkeit an der Brust und komfortables Tragen | Große Fläche für Veredelung | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Kids (76-92 cm) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungsweste (Sport), Mannschaftsweste, Markierungshemden, Sport-Kennzeichnungsweste, Trainingsmarkierungshemd, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, yoko sicherheitsweste yellow, kennzeichnungsweste (sport), mannschaftswesten kinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |