| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000206462 Herst.-Nr.: CC709S- 17907 EAN/GTIN: 4250514521744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YKK Metall-Reißverschluss | Flexbund mit Gürtelschlaufen | Variable KlettOmatic-Verschlüsse (Druckknöpfe mit Klettverschluss) | Gesäßtaschen mit Klettverschluss innen | Sicherheitstasche mit verdecktem Reißverschluss | Beuteltasche mit Handy-/Stift-Fach | Seitennaht mit reflektierender Paspel | Bis 60 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46 | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |