| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000206842 Herst.-Nr.: CC710- 18287 EAN/GTIN: 4250514520976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflektierende Paspel an Brust und Rücken | Golffalte in Kontrastfarbe für optimale Bewegungsfreiheit | Verdeckte Druckknöpfe | Keine Rückennaht für bessere Bedruckbarkeit | Taschen mit Patte und Klettverschluss | Innentasche, verdeckte Seitentaschen | Rückseite der Taschenpatten und Kragenunterseite in Kontrastfarbe | Bis 60 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 42 | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |