| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000208007 Herst.-Nr.: 6315- 23467 EAN/GTIN: 4251164227918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langarm-Bluse | Kent-Kragen | Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton | Doppelte Rückenpasse | Abgerundeter Saum | Grössenetikett seitlich im Nacken | Verstellbare 2-Knopf-Manschette (Sportmanschette) | Armschlitz mit Knopf | Separate Brusttasche | Klassische Schnittführung | Leicht taillliert | Pflegeleichtes Mischgewebe | Poplin | Easy-Care-Ausrüstung | Waschbarkeit bis 60° | Ersatzknöpfe | Einzeln verpackt in exklusiver Kartonage, Kartonage kann auch als Bügel verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |