| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000208058 Herst.-Nr.: 7720- 23831 EAN/GTIN: 4251164223750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strickfleece-Jacke mit Stehkragen | Nackenband in Kontrastfarbe | Durchgehender Reißverschluss in Kontrastfarbe | Zwei Seitentaschen auf der Vorderseite | Arm- und Saumabschluss in self-fabric | Schmaler Schnitt | Fixierung für Außenjacke | Neutrales Grössenetikett | Modische Passform | Strickfleece brushed | Jacken Konzept 6-in-1, kombinierbar mit Aussenjacke E7548 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleecejacke navy gr. s, herren jacke, herren-jacke größe s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |