| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000208063 Herst.-Nr.: 7720- 23836 EAN/GTIN: 4251164223804 |
| |
|
| | |
| Strickfleece-Jacke mit Stehkragen | Nackenband in Kontrastfarbe | Durchgehender Reißverschluss in Kontrastfarbe | Zwei Seitentaschen auf der Vorderseite | Arm- und Saumabschluss in self-fabric | Schmaler Schnitt | Fixierung für Außenjacke | Neutrales Grössenetikett | Modische Passform | Strickfleece brushed | Jacken Konzept 6-in-1, kombinierbar mit Aussenjacke E7548 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren |
| | |
| |