| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000208439 Herst.-Nr.: 38320- 25768 EAN/GTIN: 8713159227120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxson Damen-Softshell-Jacke | Global Fit | Umgekehrter Reißverschluss vorne | Innere Knopfleiste | Einschubtaschen mit Reißverschluss | Ergonomische Ärmel | Eingesetzte Ellbogen | Easy Grip Reißverschluss-Puller | Mechanisches Stretchvlies aus 100 % Polyester verklebt mit Microfleece aus 100 % Polyester mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran und wasserabweisender Oberfläche | 270 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |