Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Cool , Men´s Cool Cowl Neck Top , Black Slate Melange , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000209671
Hersteller:
     Just Cool
Herst.-Nr.:
     JC037- 36778
EAN/GTIN:
     5055950454538
Suchbegriffe:
Rollkragen-Shirt
Rollkragenshirt
rollkragenshirt
Slim Fit und | Mischgewebe von AWDis mit Elasthan für hohen Tragekomfort und hervorragende Passform | Mönchskapuze | Reflektierende Details | Kapuze mit verstellbaren Knebeln | Flache Nahtdetails | Daumenöffnungen | Raglan-Ärmel | Schnell trocknend | Leicht | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
92% Polyester / 8% Elasthan (Jet Black: 89% Polyester / 11% Elasthan)
Gramatur:
210 g/m², Black: 240 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.