| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000209855 Herst.-Nr.: JC080J- 37246 EAN/GTIN: 5055950451834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequeme Passform | Leichtes, strukturiertes Neoteric™-Gewebe von AWDis mit feuchtigkeitsaufnehmenden Eigenschaften | Schnell trocknendes, feuchtigkeitsableitendes Material | Schlüsseltasche innen | Mesh-Innenfutter | Gummibund | Verstellbarer Kordelzug an Innenseite | Taschen an der Seitennaht | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12/13 (XL) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, fussball-short (kinder) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |