Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF Minni , Kids´ All In One , Bright Red , 5-6 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000214568
Hersteller:
     SF Minni
Herst.-Nr.:
     SM470- 97296
EAN/GTIN:
     5056160769924
Herausreißbares Label | YKK-Reißverschluss vorne | Schmal geschnitten, elastische 1x1-Ripp-Bündchen | 2-teilige Kapuze mit Single-Jersey-Futter | Kängurutasche mit Flatlock-Nähten | Flatlock-Nähte an den Armausschnitten | Nackenband | Abgesetzte Reißverschluss-Abdeckung am Hals | Angerautes Fleece-Material
Weitere Informationen:
Größe:
5-6 Jahre
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 71% Baumwolle / 23% Polyester / 6% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.