| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000215661 Herst.-Nr.: HVK05- 106905 EAN/GTIN: 6933883206457 |
| |
|
| | |
| Entspricht EN ISO20471 Class 3 | Hergestellt aus fusselfreiem, weichem, gestricktem Single-Jersey-Polyestergewebe | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um Körper, Arme und einer über jeder Schulter | Angesetzte Kapuze mit Kordelzug | Nackenband für zusätzlichen Komfort | Überschnittene Schultern | Gestrickte Ripp-Bündchen an Ärmeln und Saum | Kängurutasche an der Vorderseite | Durchgehend Doppelnähte | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |