| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000215688 Herst.-Nr.: HVW120- 107223 EAN/GTIN: 6933883203999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% recycelter Polyester | Entspricht der US-amerikanischen Norm ANSI / ISEA 107-2004 und der europäischen Norm EN ISO 20471:2013 Class 2und2 (Signal Yellow und Signal Orange) | Hauptstoff aus recycelten PET-Flaschen | Aus atmungsaktivem, leichtem, gestricktem Netzmaterial, um den Transport von Schweiß bei Arbeitsumgebungen mit hoher Temperatur zu ermöglichen | 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper und auf jeder Schulter | Klettverschluss vorne | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 110 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |