| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000215742 Herst.-Nr.: HVW706- 107701 EAN/GTIN: 6933883217200 |
| |
|
| | |
| Eine elegante Jacke für Sicherheit, Komfort, Qualität und Style | Aus weichem, schön gestepptem und wasserdichtem Material | High-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471: 2013 Klasse 3 | Die Farbe Orange entspricht zudem RIS-3279-TOM für die Nutzung in der Bahnindustrie | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen in „V“-Form am Körper und an den Armen für beste Sichtbarkeit in der Dunkelheit | Stehkragen mit Kinnschutz, die Brusttasche und die beiden Handwärmer-Seitentaschen sind mit Reißverschlüssen ausgestattet | Eine große aufgesetzte Tasche am innen fixierten Fleecefutter | Zusätzliche Reflektions-Biesen an jedem Ärmelbündchen und am Bund für zusätzliche Sichtbarkeit und einen coolen Look in der Dunkelheit | Tolle Farbauswahl für Arbeit und Freizeit | Versteckter Reißverschluss an der unteren Innenseite zur Dekoration | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Pink ist Lady Fit | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 340 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |