Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YOKO , Hi-Vis Top Cool Recycled Open Mesh Executive Waistcoat , Hi-Vis Orange , Grey ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000215752
Hersteller:
     Yoko
Herst.-Nr.:
     HVW820- 107869
EAN/GTIN:
     6933883217866
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Entspricht der US-amerikanischen Norm ANSI / ISEA 107-2004 und der europäischen Norm EN ISO 20471:2013 Class 1und2 | Hauptstoff aus recycelten PET-Flaschen | Aus atmungsaktiver leichter Maschenware für ein leichtes Ausschwitzen in einer warmen Arbeitsumgebung | 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper und auf jeder Schulter | Durchgehender Reißverschluss vorne | Viele äußerst nützliche Taschen und eine Schlaufe für ein Funkgerät bieten ausgezeichneten Komfort | Handy- / Funkgerätetasche auf der linken Brust | Zwei Taschen mit Klappen, zugänglich von oben und von der Seite | Stifttaschen und Schlüsselhalter | Ausweistasche auf der rechten Brustseite | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
110 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.