| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000221220 Herst.-Nr.: R116X- 80596 EAN/GTIN: 5055192368518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 100% Polyester Microfleece | Dicht gestrickt mit Antipilling-Ausrüstung | Dekorative Ziernähte | Seitliche Taschen | Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite | Microfleece mit kompakter Dichte sorgt für zusätzliche Wärme | Weiches, leichtes und dehnbares Material: wärmendes Gefühl mit wenig Gewicht | Einfach zu waschen und schnell trocknend | Bequemer, aktiver Schnitt | Unisex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |