| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000221633 Herst.-Nr.: R332X- 84471 EAN/GTIN: 5055192369669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen: 100% Polyester-Stretch-Twill / TPU Folie | Füllung: weicher Polyester | ISO EN20471:2013 Klasse 2, Orange entspricht auch RIS-3279-TOM | Aufgedruckte Sicherheitsstreifen am Körper | Kontrasteinsätze und Innenfutter (wendbar) in Navy | Eingefasster, weicher Ärmelausschnitt und Saum | Reißverschlusstaschen | Stehkragen | Aufhänger | Zum Veredeln geeignet - Ohne Markenlabel | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für zehn Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | Außen + Füllung: 100% Polyester, Futter: 100% Nylon (Navy) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |