| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000222118 Herst.-Nr.: H000- 32129 EAN/GTIN: 1200103065398 |
| |
|
| | |
| Unisex | Ringgesponnene Baumwolle | Komfortables und strapazierfähiges Gewebe mit hoher Maschendichte, das ein höheres Gewicht und eine großartige Druckoberfläche bietet | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Moderner, klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes schwarzes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Graphite Heather: 50% Baumwolle / 50% Polyester), (Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester) | Gramatur: | 203 g/m² (White: 193 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| |