| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000223246 Herst.-Nr.: S287X- 83558 EAN/GTIN: 5055192370771 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Angenehmer Tragekomfort durch lässigen Schnitt | Steppstich-Nähte an Schulter und Ärmelausschnitt | Ohne Logo | Große Farbauswahl | Geeignet für auf wasserbasierendem Druck | Federleicht, ergonomische Passform und angenehm im Griff | HighTec Stretch Material mit einer super Formbeständigkeit | Schnell trocknendes Piqué-Gewebe für perfekte Atmungsaktivität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 135 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |