| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000223796 Herst.-Nr.: TRW297- 76140 EAN/GTIN: 5051522855970 |
| |
|
| | |
| Integrierte Kapuze mit Verstellmöglichkeit | Windschutzleiste mit Klettverschluss | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen | Integrierte, aufgesetzte Sicherheitstasche | Verdeckter Reißverschluss im Futter als Zugang zum Besticken | Wasserdichtes Hydrafort-Polyester-Gewebe | Futter aus 220er Symmetry-Fleece mit Antipilling-Ausstattung | Kragen mit Fleecefutter | Winddichtes Material | Thermo-Guard-Kälteschutz-Ausstattung in den Ärmeln | Nähte getaped Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 195 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |