| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000224536 Herst.-Nr.: SK121- 96172 EAN/GTIN: 5056160787065 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderner, langer Schnitt | Gerippter Rundhalsausschnitt mit Nackenband | Enzymgewaschen für einzigartig weiches Tragegefühl | Doppelnähte an Ärmeln und Saum | Entfernbares SF (Skinnifit) Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 96% Baumwolle / 4% Elasthan (Heather Grey: 81% Baumwolle / 15% Viskose / 4% Elasthan), (Heather Blue, Heather Navy: 65% Polyester / 30% Baumwolle / 5% Elasthan), (Heather Pink, Heather Red: 90% Baumwolle / 6% Viskose / 4% Elasthan) | Gramatur: | 165 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |