| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000224676 Herst.-Nr.: SF514- 97046 EAN/GTIN: 5056160786082 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übergroß mit heruntergesetztem Armloch für eine optimale Gestaltungsfläche | Halsausschnitt und Bündchen im Rippenmuster mit Ziernaht | Nackenband und Seitenschlitze | Gerade Vorderseite, gesenkter Rückensaum | Entfernbares SF (Skinnifit) Label | Verwaschene Optik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXS | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |