| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000224743 Herst.-Nr.: JM 25- 45303 EAN/GTIN: 4040857023216 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 150 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Kochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem Stoff | Schlanke Silhouette | Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen | Praktische Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) | Ärmelmanschetten mit Schlitz | Aufgesetzte Ärmeltasche links mit Stiftfach | Industriewäschetauglich | Bis 95°C waschbar Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Materialzusammensetzung: | 50% Polyester / 50% Baumwolle | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,39* | € 58,29* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 44,83* | € 58,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|