Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Childrens´ Apron , Purple , 43 x 53 cm (3-6 Jahre)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000227019
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR149- 70797
EAN/GTIN:
     5056578001760
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Bastelschürze
Kinderschürze
Kinder-Latzschürze erhältlich in 16 Farben | Abgesetztes Bindeband am Hals mit Verstellmöglichkeit und Druckknopf | 50 cm lange Bänder | Breite: Kleinkind 43 cm, Junior 48 cm | Länge: Kleinkind 53 cm, Junior 63 cm
Weitere Informationen:
Größe:
43 x 53 cm (3-6 Jahre)
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
195 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Malschürze, Werkschürze, bastelschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.