| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000227323 Herst.-Nr.: 3200T- 19232 EAN/GTIN: 00884913627352 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 52% gekämmte und ringgesponnene Baumwolle / 48% Polyester; Triblend-Farben: 50% Polyester / 25% gekämmte und ringgesponnene Baumwolle / 25% Viskose | Mit Seitennaht | Raglan-Ärmel und Halsbündchen farblich abgesetzt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5 Jahre | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (Triblend Farben: 50% Polyester / 25% Baumwolle / 25% Viskose) | Gramatur: | 130 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |