| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000229090 Herst.-Nr.: 2199- 20628 EAN/GTIN: 4251164222944 |
| |
|
| | |
| Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Molton-Brushed | Gekämmte Baumwolle | Der Schnitt von Schulterpartie und Arm weicht erheblich von der Schnittführung des Vorgängermodells E2199 ab Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Sports Grey: 75% Baumwolle / 17% Polyester / 8% Viskose), (Ash: 82% Baumwolle / 17% Polyester / 1% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,11* | € 19,59* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 14,06* | € 19,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,16* | € 19,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 20,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,58* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|