| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000233612 Herst.-Nr.: 00580- 54285 EAN/GTIN: 3660731296645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % halbgekämmte Ringspun-Baumwolle | Verstärkendes Nackenband | Rundhalsausschnitt aus Elasthan-Ripp | Geschnitten und genäht | Passgenauer Schnitt | Größenlabel ohne Markenbranding im Nacken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Charcoal Melange, Heather Oxblood, Heather Khaki, Heather Denim: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 190 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |