| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000235845 Herst.-Nr.: HV007- 106753 EAN/GTIN: 6933883218375 |
| |
|
| | |
| Eine elegante Hi-Vis-Weste für Sicherheit, Komfort, Qualität und Style | Aus weichem, schön gestepptem und wasserdichtem Material | Hi-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471:2013 Class 2; Orange entspricht auch GO/RT3279 für die Eisenbahnindustrie | Zwei 5 cm breite, V-förmige, reflektierende Bänder am Hauptteil | Fleece-gefütterte Kapuze mit elastischen Details, Brusttasche und zwei eingesetzte Einschubtaschen mit Reißverschluss | Eine große aufgesetzte Tasche am innen fixierten Fleecefutter | Zusätzliche, reflektierende Paspelierung um die elastischen Armlöcher und am unteren Hauptteil für bessere Sichtbarkeit und einen coolen Look im Dunkeln | Tolle Farbauswahl für Arbeit und Freizeit | Versteckter Reißverschluss an der unteren Innenseite zur Dekoration | Farbe Navy nur für verbesserte Sichtbarkeit | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 340 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |