| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000237411 Herst.-Nr.: TL696- 102592 EAN/GTIN: 5056160790294 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nahtloser BH mit herausnehmbaren gepolsterten Cups und Racer Back | Netzeinsätze aus Hauptmaterial an den vorderen Trägern, V-Einsatz vorne und Racer-Back-Einsatz | Einfassung aus Hauptmaterial am Kragen, an den Armlöchern und am Rücken | Tombo-Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 60% Nylon / 32% Polyester / 8% Elasthan (Black: 92% Nylon / 8% Elasthan) | Gramatur: | 265 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |